• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř, 76 mm x 6 mm, neperforovaný, 6C MED+.

Artiklové číslo: 7100081365
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100081365
EAN / GTIN 50048011650833
Číslo výrobce 7100081365
L-číslo L51710 1228
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S lisovaným kompaktním kotoučem Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO můžete dosáhnout optimálních výsledků při odstraňování otřepů, dokončování a smirkování. Nejlepších výsledků lze zpravidla dosáhnout s jedním brusným materiálem pouze v jedné oblasti - při odstraňování otřepů, dokončování nebo míchání. Tento víceúčelový kotouč je jedinečný tím, že dosahuje vynikajících výsledků ve všech třech oblastech. Tyto kompaktní kotouče nabízejí všechny dobře známé výhody brusiva Scotch-Brite™. Jsou také prachotěsné a mají otevřené rouno. Tyto brusné kotouče se od ostatních brusných materiálů Scotch-Brite liší přesně tvarovaným keramickým zrnem 3M. Námi vyvinutý minerál, který je součástí brusiva, se vyznačuje tvrdostí a pevností. Brusný minerál s ostrými hranami se díky měkkým nylonovým vláknům dokáže přizpůsobit nepravidelným povrchům a konturám. Prach a otěr mohou unikat mezerami ve vláknech, aby se zabránilo jejich ucpávání. Kombinace rouna a minerálu umožňuje efektivní zpracování s požadovanými výsledky. Tento kompaktní kotouč nabízí další výhodu v podobě rychlovýměnného systému Roloc™. Kompaktní kotouč lze snadno a rychle nasadit na podložku Roloc™ (k dostání samostatně), která je připojena k elektrickému nářadí. Rychlovýměnné systémy Roloc přispívají k celkovému zvýšení produktivity, protože kompaktní kotouč lze k nářadí připojit velmi rychle. Všestranné použití v interiéru i exteriéru Lisované kompaktní disky se od vinutých kompaktních disků, které jsou ovinuty kolem jádra, liší svou strukturou vrstev: Otevřené rouno je vytvrzeno a stlačeno, což zvyšuje pevnost a odolnost. Díky jedinečnému výrobnímu procesu jsou lisované kompaktní disky vhodné pro zpracování hran a kontur. Tento kompaktní kotouč doporučujeme používat společně s kotoučovou bruskou 3M™ (prodává se samostatně) a držákem 3M™ Roloc™ + (prodává se samostatně). Tyto robustní kompaktní kotouče jsou ideální pro údržbářské práce. Jedná se o vysoce výkonné výrobky, které odstraňují nečistoty, korozní usazeniny a další nečistoty, aniž by měnily tvar obrobku. To znamená, že práce je rychleji hotová. Lisované kompaktní kotouče se od vinutých kompaktních kotoučů liší strukturou vrstev:

Výhoda:

  • Komprimovaná konstrukce vláken zvyšuje odolnost a pevnost abraziva a pomáhá prodloužit životnost
  • Netkaná konstrukce umožňuje únik prachu a oděru a minimalizuje namáhání
  • Ideální pro středně těžké až těžké odstraňování otřepů

Doporučení:

  • Pro odstraňování otřepů, dokončování nebo promíchávání závitových trubek a potrubních výrobků, rotorů, obložení, lopatek turbín a potrubí, ozubených kol, plechů a součástí motoru, jakož i obráběných a lisovaných dílů