• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ Speedglas™ ochranné kryty, kryty a čelenky, Ochrana uší a krku, kůže, 164005

Artiklové číslo: 7100080224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100080224
EAN / GTIN 07319571640052
Číslo výrobce 7100080224
L-číslo L01140 28
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranné kryty, kryty a čelní desky 3M™ Speedglas™ jsou ideální pro svářeče, kteří provádějí těžké svařování nebo broušení. Poskytují pokročilou ochranu pro oblasti, jako je upichování, krk, krk a ramena. K dispozici je řada možností, včetně chráničů ramen, čepic hlavy pro ochranu krytů hlavy a krku, aby se zabránilo vzniku jisker a nebezpečí svařování v oblasti krku. Ochranné kryty, kryty a čelní desky 3M™ Speedglas™ jsou k dispozici v kožených nebo odolných tkaninách zpomalujících hoření, které poskytují dodatečnou ochranu při práci s nebezpečím výbuchu. Kryty a čelní desky poskytují komplexnější pokrytí a lze je kombinovat se svařovacími maskami 3M™ Speedglas™.

Výhoda:

  • Ochranné kryty, kryty a čelní desky Speedglas™ 3M™ poskytují ochranu pro oblasti hlavy a krku, které nejsou kryty standardním ochranným zařízením Speedglas™ 3M™.
  • Prodloužená ochrana pro upichování, krk/krk a /nebo uši při těžkém svařování nebo broušení
  • Chrání ostatní oblasti hlavy a krku před UV světlem, jiskrami a postříkáním
  • Příslušenství lze snadno připevnit ke svařovacím maskám 3M™ Speedglas™
  • Pro montáž, údržbu zařízení, broušení, strojní práce, broušení a svařování
  • Pravidelná kontrola vybavení opotřebovaných nebo poškozených dílů zaručuje maximální bezpečnost a pohodlí

Doporučení:

  • Vhodné pro svařovací aplikace