3M™ Finesse-it™ leštící podložka, pěnové dřevěné uhlí, 80 mm

Artiklové číslo: 7100078853
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 200 ks
  • K objednání po násobcích: 200 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100078853
EAN / GTIN 04054596062535
Číslo výrobce 7100078853

Popis

Provedení:

Šedá lešticí pěna: Kombinuje vysoký úběr materiálu s nejdelší životností nástroje
Červená lešticí pěna: Dosahuje velmi dobrých výsledků s stejně ohromující dlouhověkost
Bílá lešticí pěna: Vytváří skutečný vysoký lesk a zaujme výsledky při dokončování

Popis:

V závislosti na požadavcích je správnou volbou červená, šedá nebo bílá lešticí pěna. Díky buclaté struktuře má použitá lešticí pasta vyšší výkon a zároveň přispívá k lepšímu chlazení při leštění. Šedá lešticí pěna kombinuje vysoký úběr s nejdelší životností. S červenou lešticí pěnou dosáhnete velmi dobrých výsledků se stejně úžasnou trvanlivostí. A s bílou verzí dosáhnete skutečně vysokého lesku a působivých výsledků při dokončování.

Charakteristika:

Create soft and smooth surfaces before applying 3M™ Finesse-it™ polishes
Give a satin, semi or high gloss finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings
Repair coatings without repainting

Poznámka:

Use with 3M™ Finesse-it™ polishes for a professional finish to wood, automotive, marine and aerospace coatings