• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř PROLisovaný kompaktní kotouč DP-UW, 76 mm x 19 mm x 6,35 mm, MED

Artiklové číslo: 7100053421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100053421
EAN / GTIN 50048011650222
Číslo výrobce 7100053421
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte kompaktní kotouč Scotch-Brite™ pro pro vysoký výkon broušení a životnost nástroje při odstraňování otřepů a dokončování. Naše kompaktní disky s hladkým chodem odstraňují otřepy rychle a čistě. Jsou měkké, aby se zabránilo poškození, ale stejně silné a odolné proti opotřebení jako železo, takže je třeba je vyměnit méně často. Jsou vyráběny s přesně tvarovanou keramickou brusicí zrninou lepenou na nylonovou tkaninu. tvrdost keramického materiálu v kombinaci se samoostřicím zrnem prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší práci bez ztráty požadovaného hladkého výsledku nebo nastavitelného obrábění brusných kotoučů Scotch-Brite. Kompaktní disky pro pro odstraňování otřepů a dokončovací jsou ideální pro OEM a pro rehabilitaci a údržbu potrubí. Tyto robustní, vysoce výkonné brusné kotouče spolehlivě odstraňují nečistoty, korozi a další nečistoty bez zatížení nebo vlivu na tvar závitu. V důsledku toho lze potrubí znovu uvést do provozu rychleji.

Výhoda:

  • Použijte kompaktní brusný kotouč s delší životností
  • Rychlejší odstraňování otřepů
  • Měkký, silný a hladký brusný kotouč s vysoce nastavitelnými možnostmi obrábění

Doporučení:

  • Pro kovové aplikace v olej a plynárenském průmyslu