3M™ Plastová stěrka modrá, měkká, 25 ks / PU

Artiklové číslo: 7100038651
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100038651
EAN / GTIN 00051128092064
Číslo výrobce 7100038651
L-číslo L01130 109049
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S plastovými stěrkami 3M™ můžete lepit fólie na plasty vyztužené vlákny nebo na jiné strukturované povrchy. Opakovaně použitelné flexibilní plastové stěrky jsou určeny pro profesionální procesory. Jsou k dispozici buď v modré barvě s měkkým okrajem, který usnadňuje přizpůsobení se mírně texturovaným povrchům, nebo ve zlatě s odolným nylonem vyztuženým okrajem pro časté použití.

Výhoda:

  • Opakovaně použitelné, flexibilní plastové stěrky
  • Určeno pro profesionální filmové aplikace.
  • K dispozici v modré barvě (PA1-B) nebo zlaté barvě (PA1-G)

Doporučení:

  • Pro lepení fólií na plasty vyztužené vlákny nebo na jiné strukturované povrchy

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku