Oboustranná 3M™ Venture Tape™ s polyesterovým podkladem 1163MS, 1371 mm x 25 m.

Artiklové číslo: 7100037502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Venture Tape 1163
Označení výrobce 3M™ Venture Tape™ Doppelseitiges PET-Klebeband 1163MS74
Barva šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Dělicí fólie PET
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení
Vlastnosti tepelně vodivý
Délka 25 m
Šířka 1 371 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100037502
EAN / GTIN 00051128953853
Číslo výrobce 7100037502
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná páska 3M™ Venture Tape™ PET-lepicí páska 1163 je vhodná pro trvalé lepení mnoha materiálů, jako jsou pěny, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy, plátno a kompozitní materiály. Náš oboustranný PET-lepicí páska má vysokou počáteční přilnavost a vysokou aplikační hmotnost lepidla. Je ideální pro použití v širokém spektru nepříznivých podmínek prostředí.

Výhoda:

  • Vysoce výkonný lepicí páska speciálně navržený pro náročné aplikace lepení
  • Vhodné pro pěny, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy a kompozity
  • Zúžená vnitřní vrstva pro dvouvrstvé aplikace v tukových kanálech

Doporučení:

  • Pro trvalé lepení široké škály materiálů, včetně pěn, izolačních materiálů, papírů, plastů, kovů, plátna a kompozitních materiálů
  • Hliníkové fóliové díly Die-Cut pro letecké aplikace