3M™ 1260/1270/1271 Špunty do uší pro testování vhodnosti, 393-2016-50

Artiklové číslo: 7100034169
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
1260; 1270; 1271
Obsah pár
50 páry
Druh produktu
Ochranné ucpávky do uší
Opakované použití
K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100034169
EAN / GTIN 00078371664831
Číslo výrobce 7100034169
L-číslo L01130 110667
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Tyto zkušební ušní zátky jsou vybaveny sondou, která se používá při zkouškách těsnosti ušní zátky se zkušebním systémem 3M™ E-A-RFIT™.
  • Pro použití se zkušebním systémem 3M™ E-A-RFIT™ pro měření účinnosti ochrany sluchu
  • Neměl by být používán jako ochrana sluchu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost