Provedení:
K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC s nepotištěným ochranným papírem
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
Popis:
Lepící přenosová F 9473 PC z lepicí řady 3M™ 600 je vysoce výkonný lepicí systém řady oboustranná vysoce účinná lepicí™. Jedná se o fólii z čistého akrylového lepidla, která má vynikající přilnavost i na velmi drsných a strukturovaných površích. Je vhodný zejména pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu. Vyznačuje se vynikající odolností vůči fyzikálním, chemickým a mechanickým vlivům. Díky vysoké pevnosti ve smyku a velmi dobré odolnosti proti stárnutí je tato lepicí ideálním řešením pro dlouhodobé aplikace. Krátkodobě odolává teplotám až +260 °C a ani po vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům není jeho funkčnost téměř ovlivněna. Lepicí fólie tak zajišťuje vysokou spolehlivost procesu i při extrémním namáhání.
Charakteristika:
K dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem// k dispozici jako 9460PC, 9469PC a 9473PC také s nepotištěným ochranným papírem
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Lepidlo na čistý akrylát//čistý akrylát
Vysoce výkonný propojovací systém řady VHB™// vysoce výkonný propojovací systém řady VHB™
Nejvýkonnější řada lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti// nejvýkonnější řady lepidel z hlediska chemické a teplotní odolnosti
Vynikající teplota a chemická odolnost// vynikající teplota a chemická odolnost
Velmi dobrá odolnost vůči stárnutí// velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
Velmi vysoká pevnost ve smyku// velmi vysoká pevnost ve smyku
Poznámka:
Zvláště vhodné pro použití v automobilovém a leteckém průmyslu
Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení desek plošných spojů v elektronickém sektoru
Samolepicí vybavení značek, emblémů, dekorací