3M™ Repulpovatelná oboustranná lepící pro letmé spoje 9353 Modrá 50 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7100028145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100028145
EAN / GTIN 50051131175902
Číslo výrobce 7100028145
L-číslo L01130 103408
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Hlavními aplikacemi pro 3M™ lepicí páska R3227 (oboustranný, odpuditelný) jsou výměna úložného válečku na příčné řezačce, lepení začátku válečku na Kern a konec válečku Ideální pro LWC, potažené a nepotažené papíry. Vyhovuje směrnici FDA.

Výhoda:

  • Oboustranný lepicí páska s držákem papíru, 0,09 mm, vynikající tepelná odolnost až do 180 °C.
  • Tenký, silný, pružný nosič pro lepení začátku role s Kern, lepení konce válce a výměnu skladovacího válce na příčné řezačce, vhodný pro mnoho papírů a teplot
  • Lepidlo dispergovatelné ve vodě zabraňuje kontaminaci
  • Splňuje nebo překračuje požadavky normy TAPPI UM-213, Process A, FDA 21 CFR 176 170 (papírové a kartonové komponenty v kontaktu s vodnými a mastnými potravinami)
  • Baleno v uzavřeném plastovém sáčku pro konstantní obsah vlhkosti lepicí pásky před zpracováním