3M™ Ochranný overal 4532+ typ 5/6 bílý L

Artiklové číslo: 7100016012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva weiß
Druh produktu Oděv na ochranu před chemikáliemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100016012
EAN / GTIN 04046719833702
Číslo výrobce 7100016012
L-číslo L01110 518

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Velikost: L
Je vyrobena z vysoce prodyšné netkané textilie (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
kapuce se 2 panely, zesílený trojúhelníkový panel, 2-cestný zip a uzamykatelná klapka, elastický záklon a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

Popis:

Ochranný oblek 3M 4532+ odpuzující alkohol, oleje a rozpouštědla je vhodný pro širokou škálu použití. Vysoká volnost pohybu a vysoká propustnost vodních par zajišťují nejlepší komfort nošení i v náročných podmínkách.

Charakteristika:

Ochrana proti nebezpečnému prachu (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6) a radioaktivním kontaminovaným částicím (EN1073-2:2002)
Měkké a silné (52 g/m²) vícevrstvé SSMMS pro náročné použití
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu

Poznámka:

Práce v azbestových oblastech
Práce s olejovým alkoholem a rozpouštědlo
Stříkačky barev a povlakovaní
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
broušení a leštění