Zásobník na krycí fólie 3M™, 06780

Artiklové číslo: 7100003432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, červená Signální červená
Barva červená
Šířka 1,1 m
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100003432
EAN / GTIN 00051131067806
Číslo výrobce 7100003432
L-číslo L01130 103246
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náš přenosný dávkovač krycí fólie 3M™ umožňuje ukládat a odstraňovat krycí fólie 3M. Snímky nejsou součástí rozsah dodávky.

Výhoda:

  • Pohodlný přenosný dávkovač pro ochranné fólie
  • Rychlé a snadné odstranění ochranných a maskovacích fólií
  • Pro ukládání ochranných a maskovacích fólií
  • Mobilní jednotka pro snadnou manipulaci.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku