{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Označení výrobce | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9628B | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 1 372 mm | |
| Tloušťka | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7100001100 | |
| EAN / GTIN | 00051111977835 | |
| Číslo výrobce | 7100001100 | |
| L-číslo | L01310 2068 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |