Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Řetězové upínací kleště, Celková délka bez řetězu: 225mm

Artiklové číslo: 709900 225

Vyberte variantu a množství

Celková délka bez řetězu (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka bez řetězu 225 mm
Délka řetězu 480 mm
Rozsah upínání bez prodlužovacího řetězu 150 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709900 225
Číslo výrobce 709900 225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S řetězem pro přidržení nejrůznějších tvarů obrobků. Upne všechny profily, které lze obejmout řetězem. Svěrný tlak je nastavitelný.

Použití:

K přidržení a upnutí nejrůznějších profilů. Upínací sílu lze nastavit tak, že je na kulatých dílech možno pracovat na principu ráčny.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.