Upínací kleště na svařování trubek, Celková délka: 280mm

Artiklové číslo: 709501 280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
837 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 280 mm
Rozsah upnutí pro trubky 10 mm - 70 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2/5 – 2,3/4 palec
Rozsah upnutí a 90 mm
Horní podávací čelist prizmatické
Provedení čelistí tvar U - zalomený
Dosedací plocha tříbodové uložení
Materiál kleští Pružinová ocel
Materiál podávací čelisti Chromvanadiová ocel
Povrch niklovaný
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709501 280
EAN / GTIN 4062406241070
Číslo výrobce 709501 280
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čelisti ve tvaru U; horní čelisti jsou však zalomené, proto bezpečnostní trojbodová dosedací plocha pro upínání trubek. Stabilní korpus z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

K vystředěnému upínání při svařování trubek a tyčového materiálu.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.