Třmenové upínací kleště ve tvaru C, Celková délka: 455mm

Artiklové číslo: 709301 455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 455 mm
Rozsah upnutí 220 mm
Vyložení 250 mm
Upínací čelisti pohyblivá
Povrch niklovaný
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Číslo výrobce 709301 455
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoký třmen s dlouhým vyložením pro zvlášť velký rozsah upnutí. Korpus kleští se stavěcím šroubem, páčka pro sevření a upnutí. Rukojeť a třmeny niklované.

Použití:

Vhodné zejména k upínání profilového materiálu při vrtání, svařování nebo šroubování; velký rozsah upnutí.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 10.