Momentový klíč TSN SLIPPER 3/8″, 5-25 Nm

Artiklové číslo: 7092040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Maximální utahovací moment 25 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7092040
EAN / GTIN 4002805759011
Číslo výrobce 7092040
L-číslo L60160 380
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N-m
  • Sériová montáž nebo montážní linka
  • Dodáváno v robustní krabici
. Montáž na montážní lince
  • Extrémní nepřetržité použití
  • Konstrukce:
    • Pevný momentový klíč - bez stupnice
    • Čtyřhranný pohon 3/8″ s kulovým zámkem
    • S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
    • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
    • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
    • Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune s jasně patrným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
    • Automatický návrat do výchozí polohy
    • Lehký, lehká, ale stabilní a korozivzdorná konstrukce
    • velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
    • pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    • Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    • Shoduje se s normou EPA (Electrostatic Protected Area), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
    Rozsah dodávky:
    • Momentový klíč typu TSP SLIPPER
    • Nástroj na seřízení ke změně pevné hodnoty
    • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
    • Dodání v pevné kartonové krabici
    .

    Charakteristika:

    • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
    • Celková délka [mm]: 216 mm
    • Přesnost: +/- 4 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Typ stupnice: bez
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: ano
    • Pevné nastavení: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Vojenský
      • Energetický
      • Mechanický

    Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku