Skřipcové kleště PLUS s nastavitelnou spodní čelistí, Celková délka: 275mm

Artiklové číslo: 708901 275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Celková délka L 275 mm
Šířka upnutí max. a 135 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 80 mm
Materiál Speciální pružinová ocel
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Stříbrná
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Rychlé přestavení; zajišťovací zařízení
Povrch niklované
Výrobní proces Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708901 275
EAN / GTIN 3662424019852
Číslo výrobce 505A
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Jednoduchá a bezpečná obsluha. Rychlé otevírání bez námahy díky uvolňovacímu spínači na spodní rukojeti. S velkým rozsahem upínání a velkou hloubkou upínání, 5-násobné rychlonastavení a navíc jemné nastavování. Spodní čelist hluboko zalomená pro upínání profilů U a úhelníkových profilů, trubek, atd. Ozubené čelisti a obzvláště stabilní korpus kleští z pružinové oceli. Kleště kompletně niklované.

Použití:

Pro bezpečné uchycení profilů, plochého materiálu a trubek. Možnost nastavení upínacího tlaku až 10 000 N.

Materiál:

Svěrné čelisti z chrommolybdenové vanadiové oceli, zápustkově kované.