Griptang PLUS met verstelbare onderbek 275 mm

Artikelnummer: 708901 275
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 275 mm
Beklengte 80 mm
Spanwijdte rond materiaal 135 mm
Spanwijdte hoekmateriaal 70 mm
Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 708901 275
EAN/GTIN 3662424019852
Nummer fabrikant 505A

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig en veilig te bedienen. Moeiteloos en snel openen met lossingsschakelaar aan onderste handgreep. Met groot spanbereik en grote spandiepte, 5-voudige snelle verstelling en bovendien fijninstelling. Onderbek diep uitgebogen voor het spannen van U- en hoekprofielen, pijpen, etc. Getande grijpbekken en zeer stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het veilig vastzetten van profielen, vlak materiaal en pijpen. Spandruk instelbaar tot 10.000 N.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-molybdeen-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.