Automatické upínací kleště, samonastavující, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 708251 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
330 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čelistí 24 mm
Rozsah upnutí 32 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708251 160
EAN / GTIN 4062406124694
Číslo výrobce 708251 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Automatické nastavování na odpovídající rozevření, díky tomu praktická obsluha jednou rukou. Jednorázové nastavení upínací síly zaručuje konstatní upínací tlak v celém rozsahu upínání.
Oválný tvar čelistí s ozubenými čelistmi.

Použití:

K rychlému a efektivnímu upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 5CJ a 8,5CJ.