Univerzální upínací kleště s prizmatickou čelistí, Celková délka: 175mm

Artiklové číslo: 708205 175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 066 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 175 mm
Délka čelistí 30 mm
Rozsah upnutí 30 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708205 175
EAN / GTIN 4045197960023
Číslo výrobce 708205 175
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti a silný korpus kleští z pružinové oceli. Rozpětí a svěrný tlak lze nastavit pomocí šroubu s rýhovanou hlavou. Kleště kompletně niklované.
Hlava nahoře rovná, dole s prizmatem.

Použití:

K upínání profilovaného a plochého materiálu. Upínací tlak až 10 000 N.

Materiál:

Čelisti z chromvanadiové oceli, zápustkově kované.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7, 10 a 12.
Náhradní pružina č. 708301 vel. 7.