SR 10503833 Šroub Torx

Artiklové číslo: 7066668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Označení výrobce Torx Schraube SR 10503833
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Rozměr závitu d1 M2,5×0,45
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T7
Stoupání závitu P 0,45 mm
Povrch lesklá, čistá
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7066668
EAN / GTIN 7291075421422
Číslo výrobce 7066668
L-číslo L24000 1080

Popis

Popis:

Šroub Torx SR 10503833;M2.5x0.45 ; T7