Těžké štípací kleště, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 706610 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Druh produktu Štípací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706610 160
EAN / GTIN 4003773013129
Číslo výrobce 50 00 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Silný model, odolný proti opotřebení. Kleště černě atramentované, hlava leštěná.

Norma:

DIN / ISO 9243

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.