Brusný pás 150x2000 mm za-P41 PC X JTS ZA40 PREMIUM ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 706504
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706504
EAN / GTIN 9003177065040
Číslo výrobce 706504
L-číslo L50140 1868
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Odolná směsová tkanina pásů PREMIUM ZA-P41 PC X byla speciálně vyvinuta pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy. Díky použití tvrdého zirkonu jsou tyto pásy ideální pro velmi vysoký tlak a poskytují nadprůměrnou rychlost úběru materiálu. Aktivní chladicí kapaliny v pojivu snižují tvorbu tepla při broušení. Zvláštností těchto pásů Tyrolit je, že je lze používat i v mokrých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále dosahují nejlepších výsledků.

Charakteristika:

  • Tvar: Tkaninový pás
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P41 PC X JTS ZA40
  • Rozměry (š x c): 150 x 2000 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Stacionární pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající rychlost úběru a ideální pro vysokotlaké zpracování díky použití tvrdého zirkonu
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivnímu chladivu ve spoji
  • Směsná tkanina odolná proti opotřebení pro robustní strukturu pásu
  • Zrnitost 24, 36 a 100 na vyžádání

Použití:

  • Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
  • Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu.