• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

AI27 -0,5 Podložka se závitem pro vnější levou a vnitřní pravou stranu

Artiklové číslo: 7065022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 7065022
EAN / GTIN 7291075408584
Číslo výrobce 7065022

Popis

Popis:

Příslušenství pro obrábění závitů, celková délka 27 mm

Charakteristika:

  • Úhel -0,5 stupně
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 15,88 mm
  • Celková délka 27 mm
  • Tloušťka (H): 3,2 mm