Hrablo na sníh včetně držáku

Artiklové číslo: 70531
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schneeschieber inkl. Halter
Výškově nastavitelné ne
Hmotnost 3,2 kg
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70531
EAN / GTIN 4031405705319
Číslo výrobce 070531
L-číslo L90110 711
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stabilní a robustní hliníkový sněžný skluzavka
  • Izolovaná a protiskluzová rukojeť
  • Pro všechny odmrazovací systémy a lešení
  • Včetně držáku

Charakteristika:

  • Šířka: 830 mm
  • Délka: 3200 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem