{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | modrá | |
| Druh produktu | Zachycovací postroj | |
| Materiál pás | Polyester | |
| Užitná hmotnost max. | 100 kg | |
| Polstrování | Polstrování ramen | |
| Norma | EN 361 |
| Katalogové číslo | 7012790978 | |
| EAN / GTIN | 03660570038277 | |
| Číslo výrobce | 7012790978 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |