3M™ Fasara™ Glass Design Film Gradation, SH2FGSD, folie písková, 1524 mm x 30 m

Artiklové číslo: 7010739805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7010739805
EAN / GTIN 04550309229528
Číslo výrobce 7010739805
L-číslo L01130 112871
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Přetvořte jednoduché sklo pomocí vrstev ze skla 3M™ Fasara™ gradace a současně zvyšujte ochranu vašeho soukromí. Tato rodina designových filmů se pohybuje od naprosté neprůhlednosti k průhlednosti. Díky tomu je ideální pro oblasti, kde je vyžadováno velké množství světla a kde je chráněno soukromí. Tyto inovativní fólie lze snadno aplikovat na skleněné povrchy. Umožňují reprodukci optiky řezaného, strukturovaného, leptaného nebo pískovaného skla za zlomek nákladů. Byly speciálně navrženy tak, aby působily dojmem skutečného strukturovaného skla. Fólie jsou průsvitné a zlepšují ochranu vašeho soukromí i estetický design vašeho interiéru. Fólie jsou vyrobeny z odolných, flexibilních polyesterových materiálů a lze je rychle, přesně a trvale nanášet díky lepicí technologii 3M™.

Výhoda:

  • Replikujte vzhled strukturovaného skla za zlomek nákladů
  • Gradační filmy jsou charakterizovány přechodem od celkové neprůhlednosti k průhlednosti
  • Film umožňuje průchod přirozeného světla a zároveň chrání soukromí
  • Odolný vůči šrapnelu
  • Díky lepicí technologii 3M™ lze nanášet rychle, přesně a trvale na širokou škálu skleněných povrchů
  • Vyrobeno z odolných, flexibilních polyesterových materiálů
  • Snadné odstranění a nahrazení estetických změn

Doporučení:

  • Interiérové aplikace, jako jsou konferenční místnosti, lobby, maloobchod, příčky, verandy, soukromé kanceláře