Středicí stopka d.10mm d.120mm

Artiklové číslo: 70050005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70050005
EAN / GTIN 4018754040513
Číslo výrobce 70050005
L-číslo L60010 1264
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • osmiúhelníkový
  • Chromovaná slitina oceli, lakovaná stříbrnou barvou
  • DIN 7250

Charakteristika:

  • SW stopka s 8 břity: 10 mm
  • Vel.: 120 x 10
  • Délka mm (L): 120 mm
  • Hmotnost: 63g