• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Körner Schaft-D.10mm L.120mm

Artikel-Nr.: 70050005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Körner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70050005
EAN / GTIN 4018754040513
Herstellernummer 70050005
L-Nummer L60010 1264
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • achtkantig
  • Chrome Alloy Steel, silber lackiert
  • DIN 7250

Merkmal:

  • SW Werkzeugschaft 8kant: 10 mm
  • Gr.: 120 x 10
  • Länge mm (L): 120 mm
  • Gewicht: 63 g