Křížový sekáč B.18 mm D.200 mm

Artiklové číslo: 70040005
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70040005
EAN / GTIN 4018754040452
Číslo výrobce 70040005
L-číslo L60010 2861

Popis

Popis:

  • DIN 6451
  • plochý ovál
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): min. 12 mm
  • Délka [mm): min. 200 mm
  • Hmotnost: 340 g
  • Šířka mm (b): min. 20 mm