SR M5-04451 šroub Torx

Artiklové číslo: 7003565
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Povrch lesklá, čistá
Provedení stopky Částečný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7003565
EAN / GTIN 7291075418897
Číslo výrobce 7003565
L-číslo L24000 885

Popis

Popis:

Šroub Torx SR M5-04451