Pružinový kolík 2X4 DIN 1481 Kolík

Artiklové číslo: 7003253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Průměr d1 2 mm
Norma DIN EN ISO 8752
Celková délka L 4 mm
Druh produktu Upínací kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7003253
EAN / GTIN 7291075418712
Číslo výrobce 7003253
L-číslo L24000 1308

Popis

Popis:

Kolík Pružina PIN 2X4 DIN 1481