• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

SR M6X10 DIN913 TL180 kompenzační šroub

Artiklové číslo: 7002001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Označení výrobce SR M6X10 DIN913 TL180 Ausgleichsschraube
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Výška příruby L3 10 mm
Rozměr závitu d1 M6
Provedení S kuželovou hlavou
Profil pohonu TORX® vnitřní
Stoupání závitu 1 mm
Povrch lesklá, čistá
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Závitový kolík
Druh závitu M
Norma DIN 913 (zurückgeogen)
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7002001
EAN / GTIN 7291075416657
Číslo výrobce 7002001
L-číslo L24000 843

Popis

Popis:

Kompenzační šroub SR M6X10 DIN913 TL180