SR 34-508/L Torx šroub

Artiklové číslo: 7000287
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů
Válcová hlava
S nákružkem
ne
Rozměr závitu d1
M4
Profil pohonu
TORX® vnitřní
Velikost pohonu
T15
Stoupání závitu P
0,7 mm
Povrch
lesklá, čistá
Provedení stopky
Částečný závit
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Strojový šroub
Druh závitu
Metrický ISO normální závit
Materiál
ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000287
EAN / GTIN 7291075415292
Číslo výrobce 7000287
L-číslo L24000 1680

Popis

Popis:

Šroub Torx SR 34-508/L