3M™ Lepící přenosová 468MPF, průhledná, 102 mm x 9 m, 0,13 mm

Artiklové číslo: 7000144795
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000144795
EAN / GTIN 00021200272912
Číslo výrobce 7000144795

Popis

Provedení:

Celková délka 9,14 m
Celková šířka: 101.6 mm

Popis:

Přenosové pásky řady 3M™ 200MP s dobrou chemickou odolností, pevností ve smyku, velmi vysokou průhledností a odolností proti UV záření a stárnutí.

Charakteristika:

132 µm silná přenosová páska s akrylátovým lepidlem na PET ochranný papír. Vynikající pevnost ve smyku, teplotní odolnost a chemická odolnost.
Ideální pro upevnění grafických prvků a jmenných desek. Snadné děrování a zpracování.
Vynikající přilnavost k kovům a vysokoenergetickým plastům a vynikající pevnost ve smyku, která zabraňuje sklouznutí a odtržení hran. Počáteční přemístění pro přesné vyrovnání je možné.
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům. Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám a vynikající pevnost ve střihu. Odolávající UV záření Snadné použití.
Silnější verze 467MPF
Snadné použití

Poznámka:

Povrchy s vysokou spotřebou energie
Lepení předních panelů a membránových klávesnic
Samolepící úprava značek, emblémů a dekorací