3M™ Stikit™ Papírový kotouč v roli 236U, P80 C-weight, 6” x NH, Die 600Z

Artiklové číslo: 7000119551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Béžová Písková žlutá
Řada 3M™ Stikit™ 236U
Označení výrobce Die 600Z; Stikit™ Papierscheibenrolle 236U
Obal volné
Tvar kulatá
Průměr 152 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru H 0 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Papír
Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu 0
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Bez otvorů
Barva Béžová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Brusná plocha jednostranná,
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000119551
EAN / GTIN 00051141555607
Číslo výrobce 7000119551
L-číslo L01130 111369
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Otevřený rozptyl a speciální povlak pomáhají předcházet ucpávání a zajišťují maximální míru odstranění a delší životnost kotouče. Papírový kotouč 3M™ Stikit™ v roli 236U lze použít k broušení a dokončování mnoha různých povrchů, jako jsou barvy, výplňové materiály, měkké dřevo, kov, plast, tvrdé a měkké kompozity a sklolaminát. Naše kotouče 3M™ Stikit™ jsou vhodné pro širokou škálu požadavků na broušení a dokončování. Tyto vysoce kvalitní brusné výrobky s povrchovou úpravou jsou připraveny k okamžitému použití díky povlaku lepidla citlivého na tlak na podkladové vrstvě. To umožňuje jejich snadné přitlačení na podložku a čisté odstranění, čímž zůstane čistý povrch pro další kotouč. Kotouče Stikit™ by se měly používat ve spojení s naší 3M™ Stikit™ podložkou (nazývanou také brusný kotouč a prodávanou samostatně) připojenou ke kotoučové brusce, náhodné orbitální brusce nebo stacionární kotoučové brusce. Oxid hlinitý je preferovanou volbou profesionálních uživatelů v oboru díky své vysoké rychlosti odstraňování a dlouhé životnosti. Tento minerál je robustní a odolné brusivo. Vytváří hroty a hrany, které se při broušení odlamují a odhalují čerstvé řezné hrany. Díky tomu zůstává ostrý déle než běžná brusiva. Kotouč se často používá k úběru materiálu, broušení a dokončování díky vysoké rychlosti úběru, tvrdosti a pevnosti. Oxid hlinitý je vhodný pro širokou škálu materiálů při obrábění dřeva i kovů, včetně slitin železa. Prachotěsný povlak papírových kotoučů 3M™ Stikit™ umožňuje delší broušení měkkého dřeva, laků a dalších materiálů, které by jinak kotouč zanesly a zhoršily jeho brusné schopnosti. Otevřený vzor zrnitosti poskytuje více prostoru mezi brusnými zrny, což umožňuje, aby prach unikal mezerami a neucpával řeznou hranu zrn. Tím se výrazně prodlužuje životnost a maximalizuje rychlost odstraňování nečistot.

Výhoda:

  • Samolepicí podložka pro rychlou aplikaci a snadné odstranění
  • Praktické kotoučové válečky, aby se zabránilo nutnosti sejmout ochranný papír z jednotlivých disků
  • Pevná základna C-papíru nabízí větší odolnost ve srovnání s lehčími papírovými základnami
  • Oxid hlinitý je odolný, vysoce abrazivní a silný na mnoha površích
  • Otevřený rozptyl pomáhá předcházet předčasnému zanesení povrchu kotouče, čímž zajišťuje maximální rychlost odstraňování a delší životnost brusných zrn