{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ 927 | |
| Označení výrobce | 3M™ Transfer-Klebeband 927 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Bez nosníku | |
| Lepicí hmota | Modifikovaný akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 80 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnitřní oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Trvalé zalepení | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 1 200 mm | |
| Tloušťka S | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7000116585 | |
| EAN / GTIN | 05010027149205 | |
| Číslo výrobce | 7000116585 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |