3M™ Oboustranná lepicí repulzivní 900

Artiklové číslo: 7000116501
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116501
EAN / GTIN 05900422002413
Číslo výrobce 7000116501
L-číslo L01310 2035

Popis

Provedení:

Barva produktu: Modrá
Celková šířka: 12 mm

Popis:

Oboustranná spojovací 900 je ideální pro trvalé překrytí spojů na natíraných papírech. Kombinuje vysokou počáteční přilnavost s vynikající tepelnou odolností.

Charakteristika:

Odolné vůči teplu až do 204 ° C / / tepelně odolné až do 204 ° C.
Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)//voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží// optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží

Poznámka:

Use for overlap finished splice applications