Provedení:
Barva produktu: Modrá
Minimální riziko krvácení
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Celková šířka: 50 mm
Nízké vysychání, dokonce i nízká vlhkost
Popis:
Náš široký sortiment oboustranných vodou ředitelných lepicích pásek je určen pro různé aplikace. Důraz je kladen na překrývání, počáteční a konečné spojování a také na změnu letového návinu ″zick-zack″. Všechny oboustranné pásky mají velmi vysokou počáteční přilnavost, velmi dobrou pevnost ve smyku a vysokou teplotní odolnost.
Charakteristika:
Odolné vůči teplu až do 204 ° C / / vysoká teplotní odolnost
Minimální riziko krvácení//dispergovatelné vody podle TAPPI UM-213 (A)
Optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží// optimální lepidlo pro širokou škálu papírů a gramáží
Voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)//voda dispergovatelná podle TAPPI UM-213 a)
Poznámka:
Pro překrývající se spoj v různých grammages, kde existuje riziko krevního oběhu.