Provedení:
Barva produktu: Téměř bílá
Celková délka 66 m
Celková šířka: 295 mm
Popis:
K trvalému upevnění nebo montáži vnitřních součástí, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.
Charakteristika:
Vysoká pevnost ve smyku na kovech a plastech s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž// odolná pěna je ideální pro vnitřní montáž, lepení a upevnění/ absorbuje síly
Vyrobeno z polyuretanové pěny s otevřenými buňkami s akrylátovým lepidlem/ pružný polyuretanový nosič s otevřenými buňkami tlumí vibrace// pěnová páska pro trvanlivé upevnění ve vnitřních prostorách
Odolné silné spoje// Barva bílá poskytuje čistý vzhled// poskytuje dobrou izolaci
Ideální pro lepení, upevnění a montáž// oboustranná lepicí páska z PU pěny// Vysoká teplotní odolnost a pevnost ve smyku na kovy a plasty
Pěna tlumí a zabraňuje vibracím// otevřené buňce, pružné uretanové pěně// vysoké okamžité přilnavosti
Určeno pro vnitřní použití// vysokou teplotu, stárnutí a odolnost vůči rozpouštědlům// otevřená buněčná struktura podporuje chlazení součástí
Vhodné pro měkké PVC// vysokou pevnost v tahu a smyku
S tlumením vibrací.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Poznámka:
Pro vnitřní prostory.
Vynikající pro lepení hladkých povrchů (plastů, skla, plechu a dřeva)
Pro lepení akustických panelů na stěny
Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
Pro montáž kabelových kanálů na stěny
Používá se pro připevnění držáků ke stěnám
Pro upevnění chráničů hran