3M™ Pěnový lešticí pad, červený, 76 mm, PN50016

Artiklové číslo: 7000110579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000110579
EAN / GTIN 05010027407572
Číslo výrobce 7000110579
L-číslo L01130 103104
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí leštící pěnové podložky 3M™ dejte vozidlům hladký a bezchybný povrch. V kombinaci s vysoce lesklým leskem 3M™ Perfect-IT™ můžete dosáhnout bezvírového laku s naší lešticí podložkou. Výrobek blokuje škrábance, opotřebení a povrchové vady a dosahuje vysokého lesku. Naše leštící pěnová podložka odstraňuje i povrchové vady, které nejsou viditelné pouhým okem, zejména v měnících se světelných podmínkách. Podložka je vyrobena z pěny ve tvaru vafle, která umožňuje cirkulaci vzduchu přes podložku. Podložka hladce klouže po lakovaných površích a optimálně absorbuje lak. Leštící podložka je vhodná pro vytvrzené barvy, čerstvé nebo středně staré nátěrové hmoty a pro vyblednutí abrazivních škrábanců a vírových značek. Produkt je ideální pro zpracování minimálních povrchových vad. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte podložku s rotační leštičkou.

Výhoda:

  • Pro vysoce lesklé povrchy na lakovaných površích
  • Pěna ve tvaru vaflí pro vyhlazení povrchů barev
  • Povrchová úprava bez víření
  • Pro odstranění drobných škrábanců a známek opotřebení
  • Pro snížení škrábanců a dosažení vysoce lesklých efektů