{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Andruckroller 751 | |
| Barva | červená; Černá; Stříbrná | |
| Popis tvaru | Válec | |
| Materiál | Kov | |
| Druh produktu | Lešticí válec |
| Katalogové číslo | 7000110510 | |
| EAN / GTIN | 04001895635670 | |
| Číslo výrobce | 7000110510 | |
| L-číslo | L01130 108832 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |