Kapslový adaptér 3M™ pro Visors, P3 P3EBV

Artiklové číslo: 7000108795
Nastavit cenu 2 ks (CZK 76,95 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 125 Sada
  • K objednání po násobcích: 125 Sada
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000108795
EAN / GTIN 04046719489565
Číslo výrobce 7000108795
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Adaptér na helmu 3M™ pro montáž uzavřená ochranná sluchátka. Adaptér helmy P3EBV má zásuvný nástavec pro přilby s 2 x 16 mm štěrbinami. Vhodné pro Schuberth Baumeister s , WPL82, WPL91, SW1-4.

Výhoda:

  • Bez ochrana sluchu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku