Prodlužovací kabel náhlavní soupravy 3M™ PELTOR™, 10 m, FL3C

Artiklové číslo: 7000107868
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000107868
EAN / GTIN 07318640010581
Číslo výrobce 7000107868
L-číslo L01130 105
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Společnost 3M™ Peltor ™ je dnes založena jako přední světová značka řešení ochrana sluchu a komunikací. S výrobními závody v několika zemích, včetně USA, nabízí 3M PELTOR inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví po celém světě, včetně elitních speciálních jednotek a vymáhání práva. Značka PELTOR je robustně vyráběna pro profesionální použití. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak řešení PELTOR pro ochranu vašich zaměstnanců chrání a zároveň zvyšuje produktivita.

Výhoda:

  • Prodlužovací kabel headsetu s kabelem o délce 10 m , se zástrčkou Nexus TP120
  • Konektor Nexus TP120 je součástí rozsah dodávky
  • Originální náhradní díl 3M™ Peltor ™
  • Náhradní díl 3M™ Peltor ™