3M™ Cubitron™ II lamelovýDisc Pad opěrný talíř 967A, 178 mm, 80+, kónický, PN65062

Artiklové číslo: 7000104367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000104367
EAN / GTIN 05902658072642
Číslo výrobce 7000104367
L-číslo L51710 892
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte lamelový kotouč 3M™ Cubitron™ II 967A pro vyšší úběr materiálu a flexibilní konstrukci lamel, která umožňuje broušení a míchání v jednom kroku. Naše lamelové kotouče obsahují přesně tvarovanou brusnou drť 3M, která umožňuje mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Toto brusné zrno vytváří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej drásaly nebo „proorávaly“ jako běžná brusiva. Tyto hroty se průběžně odlamují a brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. Uživatel tak může s menším úsilím provádět úkony, jako je broušení svárů a hran, odstraňování rzi a smirkování a odstraňování otřepů. Díky tepelně aktivované brusné pomůcce integrované v kotouči je brusný kotouč ideální pro všechny druhy kovů. Tato pomůcka zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu nebo titanu, snižuje dehtování a oxidaci kovu a také snižuje pravděpodobnost vzniku trhlin způsobených teplem. Unikátně navržená podložka z těžké viskózy Y umožňuje kontrolované, rovnoměrné opotřebení bez předčasného otupení nebo vyhlazení. Díky tomu mohou uživatelé s jedním kotoučem vyrobit více. Lamelové kotouče jsou trojrozměrné brusné kotouče skládající se z překrývajících se lamel s brusným povlakem vyztužených vlákny, které vějířovitě vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se lamelové vrstvy opotřebovávají, dochází k průběžnému obnažování lamel s čerstvým brusným minerálem. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a vycpávka lamel vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelové kotouče povrch, který je o stupeň jemnější než povrch vláknového kotouče stejné kvality. Jejich překrývající se konstrukce umožňuje nanášet na řezaný povrch více brusného materiálu, čímž jsou mnohem lepší než typické brusné kotouče. Z tohoto důvodu naše kotouče umožňují výrazné zvýšení produktivity při broušení. V jednom kroku provádějí dva úkoly, broušení a dokončování, a mohou proto nahradit lepené brusné kotouče a kotouče s vlákny. Jsou užitečným řešením, které šetří čas i náklady, pro širokou škálu aplikací, zejména tam, kde je důležitá kvalita povrchu a odolnost proti řezu. Naše lamelové kotouče jsou určeny pro úhlové brusky.

Výhoda:

  • Navrženo pro rychlejší broušení precizně tvarovaných abrazivních zrn s technologií 3M pro delší životnost
  • Nízká teplota mletí snižuje oxidaci omítku a kovu, stejně jako tepelně indukované trhliny.
  • Mlecí kotouče ventilátoru mohou brousit a míchat v jednom kroku, takže mohou často nahradit vlákno a hrubovací kotouče.
  • Základna Y-viskózy pro vysoké zatížení se vyznačuje kontrolovaným, rovnoměrným opotřebením, a proto umožňuje plné využití v aplikacích se středním až vysokým kontaktním tlakem.
  • Integrovaná brusná pomůcka snižuje teplotu broušení tepelně citlivých slitin a prodlužuje tak životnost.

Doporučení:

  • Konstrukce přístrojů
  • Kontejnerová konstrukce
  • obrábění ušlechtilé oceli
  • Konstrukce zábradlí
  • Údržba