3M™ Scotch-Brite™ houbička 108, zelená/bílá, 70 mm x 130 mm, 10 x 10 kusů / krabice.

Artiklové číslo: 7000097786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000097786
EAN / GTIN 04001895277139
Číslo výrobce 7000097786
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro snadné čištění používejte houbičky 3M™ s nízkým tlakem, bez poškrábání na většině povrchů. Naše houbičky jsou vyrobeny z texturovaného flísu z bílého syntetického vlákna, který obsahuje velmi měkké abrazivní částice a je laminován lepidlem na drážkované, barevně kódované plastové pěnové nosiči. Poskytují dobrý čisticí výkon pro lehké čištění na většině povrchů s nízkým tlakem a bez poškrábání. Jsou velmi odolné proti stárnutí a snadno se s nimi manipuluje díky tvaru pěny.

Výhoda:

  • Snadné polohování (4-barevné pěny) pro splnění požadavků HACCP
  • Dobrý čisticí výkon pro lehké čištění
  • Měkké a neškrábání na většině povrchů
  • Snadná manipulace a ochrana prstů díky tvaru pěn
  • Velmi odolný proti stárnutí

Doporučení:

  • Pro nízkotlaké, neškrábací čištění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku