3M™ Scotchcast™ 92-NA 4 U sada pro spojování z lité pryskyřice, odolná proti plameni/chemickým látkám, 0,6/1 kV, až 4x 95 mm²

Artiklové číslo: 7000092579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotchcast™ 92-NA
Označení výrobce Scotchcast™ 92-NA Gießharz-Verbindungsgarnitur
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Druh produktu konektor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000092579
EAN / GTIN 08021684702914
Číslo výrobce 7000092579
L-číslo L01130 111013
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Izoláty a těsnění hvězdicové spoje pro připojení lisovacích větví (např. C větev nebo H větev) určené pro kabely do 5 kV Počet vodičů: 1 pro násobek 5 kV pro 1 kV

Výhoda:

  • Určeno pro použití na nestíněné kabely
  • Izoláty a těsnění hvězdicové spoje pro připojení kompresních větví
  • Hodí se jak do drážkovaných, tak do lisovaných vodičů
  • Vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU