3M™ Systém péče o pokožku, dávkovač na přípravky na ochranu pokožky, 1,4 l, 50804

Artiklové číslo: 7000084681
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Hautpflegesystem
Označení výrobce 3M™ Hautpflegesystem
Obal Karton
Druh produktu Ávkovač ochrany pokožky
Obsah 1 400 ml
Nebezpečí Barva; Laky; Oleje; Tuky
Vlastnosti Doplňovací
Tvar obalu ostatní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000084681
EAN / GTIN 04046719318162
Číslo výrobce 7000084681
L-číslo L01130 108714
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jedinečný systém péče o pleť 3M™ zahrnuje řadu produktů pro čištění pleti a ochranu pokožky pro zaměstnance dílny a lakovny. Od mýdel na mytí rukou až po speciální čisticí látky pro olej a mastnotu nebo pro odstraňování barev a lepidel až po krémy na péči o pleť – požadavky na systémy péče o pleť pro dílnu nebo lakovnu jsou všude kolem.

Výhoda:

  • Přípravky pro péči o pleť a čištění pleti pro práci v dílně a lakovně
  • K dispozici v tubách nebo jako náhradní balení pro nástěnné dávkovače
  • Speciální čisticí prostředky na ruce, např.
  • Používá se k odstranění olej/mastnoty nebo laků/lepidel
  • Speciálně navržen tak, aby vyhovoval potřebám zaměstnanců bodyshopů