• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Scotch-Brite™ Combi-kartáč CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm, P180

Artiklové číslo: 7000077939
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000077939
EAN / GTIN 54001895836591
Číslo výrobce 7000077939
L-číslo L51710 469
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kartáče sestávající z kombinace brusných klapek a vláken Scotch-Brite™. Vybaven zařízením 3M™ Roloc™ rychlovýměnný systém.

Výhoda:

  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Kombinace vláken Scotch-Brite™ a brusiv
  • Nylonové vlákno fleece
  • ROLOC™ rychlovýměnný systém
  • Odstraňuje povrchové vady
  • Vláknový fleece snižuje drsnost brusných drážek
  • Kovový čistý povrch
  • Bez korozivních kovů
  • Rovnoměrné rozložení abrazivního zrna
  • Větší drsnost než s čistým vláknovým fleecem
  • Přizpůsobí se tvaru obrobku
  • Rychlá výměna nástroje bez použití nástroje pro změnu

Doporučení:

  • Pro přizpůsobení obrazu čáry, například po svařování
  • Dokončování
  • Matování povrchů
  • leštění
  • Prolnout