{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 9525 | |
| Označení výrobce | 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9525 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Béžová | |
| Teplota skladování do | 50 °C | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Teplotní odolnost max. | 50 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hrubé podklady | |
| Použití | Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Tlumící | |
| Délka | 25 m | |
| Šířka | 25 mm | |
| Tloušťka | 0,28 mm |
| Katalogové číslo | 7000073406 | |
| EAN / GTIN | 04001895325397 | |
| Číslo výrobce | 7000073406 | |
| L-číslo | L01310 474 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |